Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2002-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 5/16 X 1-1/8 Inch Size | AD3BPT 3XTG9

KEN FORGING K2002-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 5/16 X 1-1/8 inch

În stoc
Articol: AD3BPT Model: K2002-BLANKCrucea Ref: 3XTG9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€7.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.7 / 8 "
Ochi în afara Dia.1.437 "
Tip ochi de ochiGol fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală2.625 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă1.125 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.125 "
Dimensiune de filet5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2002-BLANK șurub cu ochi, necompletat fără umăr, dimensiune 5/16 X 1-1/8 inch
€7.94 /unitate