Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2004-BLANK șurub cu ochi, ridicare necompletat fără umăr, dimensiune 7/16 inch | AC9TTK 3JWL3

KEN FORGING K2004-BLANK șurub cu ochi, ridicare goală fără umăr, dimensiune 7/16 inch

În stoc
Element: AC9TTK Model: K2004-BLANKCrucea Ref: 3JWL3

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€9.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1-3/32 "
Ochi în afara Dia.1-27/32 "
Tip ochi de ochiGol fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală3.25 "
Diametrul tijei.7 / 16 "
Lungime coadă1.375 "
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet7 / 16 "
TipGol fără umăr

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2004-BLANK șurub cu ochi, ridicare goală fără umăr, dimensiune 7/16 inch
€9.79 /unitate