Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2007-LT, sarcină de lucru 4,300 lb, oțel, dimensiune filet 5/8-11 | CG8WGZ 19L117

KEN FORGING Șurub cu ochi K2007-LT, sarcină de lucru 4,300 lb, oțel, dimensiune filet 5/8-11

În stoc
Articol: CG8WGZ Model: K2007-LTCrucea Ref: 19L117
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
€14.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 3 / 8 "
Ochi în afara Dia.2 1 / 2 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune95,000 PSI
Lungime totală4.56 "
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă1 3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 3 / 4
Dimensiune de filet5 / 8-11
Limita sarcinii de lucru4,300 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi K2007-LT, sarcină de lucru 4,300 lb, oțel, dimensiune filet 5/8-11
€14.96 /unitate