Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING K2021-1-1/2-SS, sarcină de lucru de 500 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/4-20 | CG8DE CE 19L137

KEN FORGING Șurub cu ochi K2021-1-1/2-SS, sarcină de lucru 500 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/4-20

În stoc
Articol: CG8WHY Model: K2021-1-1/2-SSCrucea Ref: 19L137
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
€29.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1 3 / 16 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Min. Rezistență la tracțiune75,000 PSI
Lungime totală2.98 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1 1 / 2 "
Umăr Dia.0.50 "până la 0.56"
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 1 / 2
Dimensiune de filet1 / 4-20
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi K2021-1-1/2-SS, sarcină de lucru 500 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1/4-20
€29.81 /unitate