Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2021-ZN Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 1/4-20 | AD3HHD 3ZHC9

KEN FORGING K2021-ZN Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 1/4-20

În stoc
Element: AD3HHD Model: K2021-ZNCrucea Ref: 3ZHC9
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
€14.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1.187 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareazinc
MaterialOţel
Lungime totală2.22 "până la 2.53"
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă1"
Umăr Dia.0.50 - 0.56 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet1 / 4-20
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2021-ZN Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel, filet 1/4-20
€14.23 /unitate