Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2027-316SS Eye Bolt, Lift With Shoulder, Stainless Steel, 5/8-11 Thread | AD3HGN 3ZHA1

KEN FORGING K2027-316SS Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel inoxidabil, filet 5/8-11

În stoc
Element: AD3HGN Model: K2027-316SSCrucea Ref: 3ZHA1
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
€83.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.375 "
Ochi în afara Dia.2.5 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală4.56 "până la 4.94"
Diametrul tijei.5 / 8 "
Lungime coadă1.75 "
Umăr Dia.1.00 - 1.06 "
Lungimea umărului0.255 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetuluiComplet
Dimensiune de filet5 / 8-11
Limita sarcinii de lucru4,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2027-316SS Șurub cu ochi, ridicare cu umăr, oțel inoxidabil, filet 5/8-11
€83.51 /unitate