Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING K2028-BLANK șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 3/4 X 2 inch | AD3HCV 3ZGU1

KEN FORGING K2028-BLANK șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 3/4 X 2 inch

În stoc
Articol: AD3HCV Model: K2028-BLANKCrucea Ref: 3ZGU1
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
€18.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
Ochi în afara Dia.2-13/16 "
Tip ochi de ochiGol cu ​​umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Lungime totală5.25 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă2"
Umăr Dia.1.12 - 1.25 "
Lungimea umărului0.255 "până la 0.31"
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING K2028-BLANK șurub cu ochi, necompletat cu umăr, dimensiune 3/4 X 2 inch
€18.86 /unitate