Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2005-316SS-12 Eye Bolt, 2,200 Lb Working Load, Stainless Steel, 1/2-13 Thread Size | CG8WMR 19L177

KEN FORGING N2005-316SS-12 Șurub cu ochi, 2,200 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 1 / 2-13 dimensiune filet

În stoc
Articol: CG8WMR Model: N2005-316SS-12Crucea Ref: 19L177
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
€83.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1"
Ochi în afara Dia.2"
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală14.03 "
Diametrul tijei.1 / 2 "
Lungime coadă12 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Limita sarcinii de lucru2,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2005-316SS-12 Șurub cu ochi, 2,200 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 1 / 2-13 dimensiune filet
€83.77 /unitate