Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2010-10 Eye Bolt, Without Shoulder, 1-8 Thread Size, 13.98 Inch Overall Length | AD3BMH 3XRY7

KEN FORGING Șurub cu ochi N2010-10, fără umăr, dimensiune filet 1-8, lungime totală de 13.98 inci

În stoc
Element: AD3BMH Model: N2010-10Crucea Ref: 3XRY7

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€82.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2"
Ochi în afara Dia.4"
Tip ochi de ochifără umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală13.98 "
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă10 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului4"
Dimensiune de filet1-8
Limita sarcinii de lucru10,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1105
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2010-10, fără umăr, dimensiune filet 1-8, lungime totală de 13.98 inci
€82.28 /unitate