Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING N2021-SS-2, cu umăr, lungime totală 1/4-20 X 3.22 inchi | AD3HJF 3ZHF7

KEN FORGING N2021-SS-2 Șurub cu ochi, cu umăr, 1/4-20 X 3.22 inci lungime totală

În stoc
Articol: AD3HJF Model: N2021-SS-2Crucea Ref: 3ZHF7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€27.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
Ochi în afara Dia.1"
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.22 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
Lungime coadă2"
Umăr Dia.0.50 - 0.56 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Limita sarcinii de lucru500 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2021-SS-2 Șurub cu ochi, cu umăr, 1/4-20 X 3.22 inci lungime totală
€27.25 /unitate