Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2022-316SS-2-1/4 Eye Bolt, 800 Lb Working Load, Stainless Steel, 5/16-18 Thread Size | CG8WNK 19L192

KEN FORGING N2022-316SS-2-1 / 4 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 800 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 5 / 16-18

În stoc
Articol: CG8WNK Model: N2022-316SS-2-1/4Crucea Ref: 19L192
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
€37.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.5 / 8 "
Ochi în afara Dia.1 1 / 4 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală3.78 "
Diametrul tijei.5 / 16 "
Lungime coadă2 1 / 4 "
Umăr Dia.0.56 "până la 0.62"
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 1 / 2
Dimensiune de filet5 / 16-18
Limita sarcinii de lucru800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2022-316SS-2-1 / 4 Șurub cu ochi, sarcină de lucru de 800 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 5 / 16-18
€37.39 /unitate