Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2023-2-1/2 șurub cu ochi, cu umăr, 3/8-16 X 4.30 inci lungime totală | AD3HDH 3ZGV4

KEN FORGING N2023-2-1/2 șurub cu ochi, cu umăr, 3/8-16 x 4.30 inci lungime totală

În stoc
Element: AD3HDH Model: N2023-2-1 / 2Crucea Ref: 3ZGV4

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1.5 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaGalvanizat
MaterialOţel
Lungime totală4.3 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă2.5 "
Umăr Dia.0.62 - 0.69 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Limita sarcinii de lucru1,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2023-2-1/2 șurub cu ochi, cu umăr, 3/8-16 x 4.30 inci lungime totală
€17.19 /unitate