Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3/8-16, lungime 6-5/16 inch | AD3HJL 3ZHG3

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3/8-16, lungime 6-5/16 inch

În stoc
Articol: AD3HJL Model: N2023-SS-4-1 / 2Crucea Ref: 3ZHG3

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€42.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 4 "
Ochi în afara Dia.1.5 "
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală6 5 / 16 "
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă4.5 "
Umăr Dia.0.62 - 0.69 "
Lungimea umărului0.12 "până la 0.19"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet3 / 8-16
Limita sarcinii de lucru1,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 șurub cu ochi, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 3/8-16, lungime 6-5/16 inch
€42.22 /unitate