Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi N2029-316SS-6 KEN FORGING, sarcină de lucru 7,200 lb, oțel inoxidabil, dimensiune filet 7/8-9 | CG8WPB 19L207

KEN FORGING N2029-316SS-6 Șurub cu ochi, 7,200 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 7 / 8-9 dimensiune filet

În stoc
Articol: CG8WPB Model: N2029-316SS-6Crucea Ref: 19L207
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
€146.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1 3 / 4 "
Ochi în afara Dia.3 1 / 2 "
Tip ochi de ochiRidicați cu umărul
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală10.06 "
Diametrul tijei.7 / 8 "
Lungime coadă6"
Umăr Dia.1.31 "până la 1.44"
Lungimea umărului0.31 "până la 0.38"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet7 / 8-9
Limita sarcinii de lucru7,200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include: (1) piuliță hexagonală din oțel inoxidabil

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING N2029-316SS-6 Șurub cu ochi, 7,200 lb sarcină de lucru, oțel inoxidabil, 7 / 8-9 dimensiune filet
€146.33 /unitate