Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurub cu ochi KEN FORGING N2030-SS-6, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-8, lungime totală de 10.73 inci | AC9ZYN 3LWD3

KEN FORGING Șurub cu ochi N2030-SS-6, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-8, lungime totală de 10.73 inci

În stoc
Element: AC9ZYN Model: N2030-SS-6Ref încrucișat: 3LWD3
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
€159.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.2"
Ochi în afara Dia.4"
Tip ochi de ochicu Umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală10.73 "
Diametrul tijei.1"
Lungime coadă6"
Umăr Dia.1.50 - 1.62 "
Lungimea umărului0.38 "până la 0.44"
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1-8
Limita sarcinii de lucru10,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.809
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEN FORGING Șurub cu ochi N2030-SS-6, cu umăr, oțel inoxidabil, dimensiune filet 1-8, lungime totală de 10.73 inci
€159.01 /unitate