Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 11442 Burghiu/fresator 60 de grade #14 Rh Cobalt | AG3RPW 33UN12

KEO 11442 Găurire/frecare 60 de grade #14 Rh Cobalt

În stoc
Articol: AG3RPW Model: 11442Crucea Ref: 33UN12
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
€34.62 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie dublă / zăvor
Diapozitivul corpului.5 / 16 "
Stil de zăvorClopot
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi2
Lungime totală2.125 "
Punct Dia.7 / 64 "
Mărimea#14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207600061

Detalii produs:

    • Tip flaut (spirală)

Variante de produs

ProdusModelPunct Dia.Diapozitivul corpului.Direcția de tăiereMărimeaTipfinalizareaUnghiul inclusMaterialPreț
KEO 21033 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 3 inch 82 grade | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos82 gradeHSS€42.98
KEO 21034 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 3 inchi 90 grade | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos90 gradeHSS€40.44
KEO 21042 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 4 inci 60 grade | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos60 gradeCobalt€86.24
KEO 21043 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 4 inch 82 grade | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos82 gradeHSS€46.19
KEO 21044 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 4 inci 90 grade | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos90 gradeHSS€45.80
KEO 21052 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 5 inch 60 grade | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos60 gradeCobalt€113.47
KEO 21053 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 5 inch 82 grade | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos82 gradeHSS€65.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 11442 Găurire/frecare 60 de grade #14 Rh Cobalt
€34.62 /unitate