Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 11821 Găurire/fresare simplă 60 de grade #18 Hss | AG3RRB 33UN45

KEO 11821 Găurire/fresare simplă 60 de grade #18 Hss

În stoc
Articol: AG3RRB Model: 11821Crucea Ref: 33UN45
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
€57.84 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu / zăvor cu capăt unic
Diapozitivul corpului.3 / 4 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală3"
Punct Dia.1 / 4 "
Mărimea#18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)4.64
Codul HS8207600061

Detalii produs:

    • Tip flaut (spirală)

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăPunct Dia.MărimeaPreț
KEO 11121 Găurire/frescător 60 de grade #11 3/4 inch L | AG3RNQ 33UM83 111211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€31.86
KEO 11221 Găurire/frescător 60 grade 1-3/8 inch Lungime Hss | AG3RPA 33UM92 112213 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€21.04
KEO 11321 găurit/frescător simplu 60 grade 1/4 inch Hss | AG3RPJ 33UN01 113211 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€22.36
KEO 11421 Găurire/frescător 60 de grade 1-5/8 inch Lungime Hss | AG3RPU 33UN10 114215 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14€21.15
KEO 11521 Găurire/frescător 60 de grade #15 2-1/4 inch L | AG3RQD 33UN19 115217 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€24.87
KEO 11621 Găurire/frescător 60 de grade #16 2-1/2 inch L | AG3RQM 33UN27 116211 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16€46.10
KEO 11721 Găurire/frescător 60 de grade #17 2-3/4 inch L | AG3RQR 33UN36 117215 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17€43.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 11821 Găurire/fresare simplă 60 de grade #18 Hss
€57.84 /unitate