Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 23050-TiN Freză | AA4FEP 12J507

KEO 23050-TiN Freză

În stoc
Post: AA4FEP Model: 23050-TiNCrucea Ref: 12J507
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
€50.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie dublă / zăvor
Diapozitivul corpului.7 / 64 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereRH
finalizareaAuriu / Strălucitor
Unghiul inclus60 grade
MaterialHSS TiN
Număr de flauturi2
Lungime totală5"
Punct Dia.1 / 4 "
Mărimea#3x5
Tip#3x5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPunct Dia.Diapozitivul corpului.Direcția de tăiereMărimeaTipfinalizareaUnghiul inclusMaterialPreț
KEO 21033 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 3 inch 82 grade | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos82 gradeHSS€42.98
KEO 21034 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 3 inchi 90 grade | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos90 gradeHSS€40.44
KEO 21042 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 4 inci 60 grade | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos60 gradeCobalt€86.24
KEO 21043 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 4 inch 82 grade | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos82 gradeHSS€46.19
KEO 21044 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 4 inci 90 grade | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos90 gradeHSS€45.80
KEO 21052 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 5 inch 60 grade | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos60 gradeCobalt€113.47
KEO 21053 Burghiu/frescător #1 Lungime totală 5 inch 82 grade | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Mana dreapta#1Seria lungăLuminos82 gradeHSS€65.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 23050-TiN Freză
€50.65 /unitate