Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 33140 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/4 Hss | AB2JLG 1MCB9

KEO 33140 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/4 Hss

În stoc
Element: AB2JLG Model: 33140Crucea Ref: 1MCB9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€54.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu NC
Punct de foraj120 grade
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3 / 4 "
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Lungime totală2.5 "
Mărimea1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)1.02
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207502080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea flautuluiLungime totalăMărimeaPreț
KEO 33142 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/4 Hss | AB2JLH 1MCC1 331423 / 4 "4"1 / 4 "€60.08
KEO 33144 Nc Burghiu 120 de grade 1/4 Hss | AB2JLJ 1MCC2 331443 / 4 "6"1 / 4 "€101.89
KEO 33380 Nc Burghiu 120 grade 3/8 Hss | AB2JLK 1MCC3 333801.125 "3.125 "3 / 8 "€60.37
KEO 33382 Nc Burghiu 120 grade 3/8 Hss | AB2JLL 1MCC4 333821.125 "5"3 / 8 "€72.98
KEO 33384 Nc Burghiu 120 grade 3/8 Hss | AB2JLM 1MCC5 333841.125 "7"3 / 8 "€105.03
KEO 33120 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/2 Hss | AB2JLN 1MCC6 331201.375 "3.75 "1 / 2 "€79.96
KEO 33122 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/2 Hss | AB2JLP 1MCC7 331221.375 "6"1 / 2 "€118.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 33140 Nc Burghiu pentru reperare 120 grade 1/4 Hss
€54.79 /unitate