Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53179-TIN Burghiu/fresator 90 de grade 3/16 inch Rh Tin | AG3TEJ 33UT50

KEO 53179-TIN Găurire/frescător 90 de grade 3/16 inch Rh staniu

În stoc
Articol: AG3TEJ Model: 53179-TINCrucea Ref: 33UT50

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€15.54 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.3/16
finalizareaAcoperit cu TiN
Unghiul inclus90
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Număr de bucați1
Lungime totală1.375
TipFlaut unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaUnghiul inclusNumăr de flauturiLungime totalăTipPreț
KEO 53206-TIN Găurire/frescător 60 de grade, cu diametru de 2 inchi | AG3RGY 33UT59 53206-TIN2Acoperit cu TiN6013.75Flaut unic€490.10
KEO 53208 Găurire/frescător 82 grade 2 inchi diametru Hss | AG3RGZ 33UT60 532082necretate8213.25Flaut unic€420.62
KEO 53208-TIN Burghiu/frescător 82 de grade, cu diametru de 2 inchi | AG3RHA 33UT61 53208-TIN2Acoperit cu TiN8213.25Flaut unic€465.91
KEO 53209 Găurire/frescător 90 grade 2 inchi diametru Hss | AG3RHB 33UT62 532092necretate9013.25Flaut unic€420.62
KEO 53209-TIN Burghiu/frescător 90 de grade, cu diametrul de 2 inchi, tablă | AG3RHC 33UT63 53209-TIN2Acoperit cu TiN9013.25Flaut unic€475.38
KEO 53106-TIN Găurire/frescător 60 de grade 1 inch diametru tablă | AG3TDQ 33UT33 53106-TIN1Acoperit cu TiN6012.75Flaut unic€106.72
KEO 53108-TIN Burghiu/frescător 82 grade 1 inch diametru tablă | AG3TDR 33UT34 53108-TIN1Acoperit cu TiN8212.75Flaut unic€113.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53179-TIN Găurire/frescător 90 de grade 3/16 inch Rh staniu
€15.54 /unitate