Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 53535 Burghiu/frescător 100 grade 1 inch diametru Cobalt | AG3TGK 33UU04

KEO 53535 găurit/frescător 100 grade, 1 inch diametru cobalt

În stoc
Articol: AG3TGK Model: 53535Crucea Ref: 33UU04

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€84.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de zimțare / debavurare
Diapozitivul corpului.1
finalizareanecretate
Unghiul inclus100
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Număr de bucați1
Lungime totală2.625
TipSimplu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207600061

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăPreț
KEO 53532 Burghiu/fresator cu diametru de 100 grade 1/2 inch HSS | AG3RJC 33UL72 535321/21.75€42.04
KEO 53530 Burghiu/Sfregator 100 grade 5/16 inch D RH | AG3TGA 33UT94 535305/161.625€30.99
KEO 53531 Burghiu/Sfregator 100 grade 3/8 inch D Cobalt | AG3TGC 33UT96 535313/81.75€32.62
KEO 53533 Burghiu/Sfregator 100 grade 5/8 inch D RH | AG3TGF 33UT99 535335/82.125€44.92
KEO 53534 Burghiu/Sfregator 100 grade 3/4 inch D Cobalt | AG3TGH 33UU02 535343/42.375€68.75
KEO 53536 Burghiu/Sfregator 100 grade 1-1/4 inch Diametru RH | AG3TGM 33UU06 535361.253.125€202.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 53535 găurit/frescător 100 grade, 1 inch diametru cobalt
€84.20 /unitate