Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55006 freza 6 caneluri 60 grade 1/2 Hss | AD7QDD 4FWH6

KEO 55006 freza 6 caneluri 60 grade 1/2 Hss

În stoc
Articol: AD7QDD Model: 55006Crucea Ref: 4FWH6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1 / 2 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală2"
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă1"
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55002 freza 6 caneluri 60 de grade 1/4 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYM 1DBY2 550021 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.21
KEO 55004 freza 6 caneluri 60 de grade 3/8 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYN 1DBY3 550043 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.35
KEO 55005 freza 6 caneluri 60 de grade 1/2 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYP 1DBY4 550051 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€27.00
KEO 55007 freza 6 caneluri 60 de grade 5/8 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYQ 1DBY5 550075 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€39.33
KEO 55009 freza 6 caneluri 60 de grade 3/4 oțel de mare viteză neacoperit | AA9GYR 1DBY6 550093 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€56.68
KEO 55011 freza 6 caneluri 60 grade 1 inch Hss | AA9GYT 1DBY7 550111"2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.68
KEO 55000 freza 6 caneluri 60 grade 1/8 Hss | AD7QDA 4FWH3 550001 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€16.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55006 freza 6 caneluri 60 grade 1/2 Hss
€28.34 /unitate