Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55228 Counterbore 1/64 Clearance Size 1/2 Cobalt | AC3DMY 2RTR2

KEO 55228 Lamare 1/64 Dimensiune 1/2 Cobalt

În stoc
Articol: AC3DMY Model: 55228Crucea Ref: 2RTR2
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
€162.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollamare
Bore Dia.0.773 "
MaterialOțel cobalt
Număr de flauturi3
Lungime totală6"
Dia pilot.0.515 In.
Lungimea pilotului1/2 în.
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
Tip șurubSocket Șuruburi cu cap
Diametrul tijei.1 / 2 "
Stil1/64 "Clearance
TipPilot încorporat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiDiametrul tijei.Preț
KEO 55201 Lamare 1/64 Dimensiune clearance #4 Cobalt | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "€84.58
KEO 55204 Lamare 1/64 Dimensiune clearance #5 Cobalt | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "€86.85
KEO 55207 Lamare 1/64 Dimensiune clearance #6 Cobalt | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "€94.72
KEO 55210 Lamare 1/64 Dimensiune clearance #8 Cobalt | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "€102.32
KEO 55213 Lamare 1/64 Dimensiune clearance #10 Cobalt | AC3DMG 2RTN5 552130.33 "4.5 "#109 / 32 "€143.46
KEO 55219 Lamare 1/64 Dimensiune clearance 5/16 Cobalt | AC3DMN 2RTP2 552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€111.04
KEO 55222 Counterbore 1/64 Clearance Size 3/8 Cobalt | AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "€158.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55228 Lamare 1/64 Dimensiune 1/2 Cobalt
€162.66 /unitate