Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55376 Alezoare centrală 4 caneluri 82 grade 1 3/4 cobalt | AD3FCJ 3YRE9

KEO 55376 Alez central 4 caneluri 82 grade 1 3/4 cobalt

În stoc
Articol: AD3FCJ Model: 55376Crucea Ref: 3YRE9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€352.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezul central
Diapozitivul corpului.1-3/4 "
finalizareaLuminos
Unghiul inclus82 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi4
Lungime totală3"
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8207600061
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 55374 Alez central 4 caneluri 82 grade 1 1/4 cobalt | AD3FCG 3YRE7 553741-1/4 "Luminos2.75 "1 / 2 "€204.82
KEO 55375 Alez central 4 caneluri 82 grade 1 1/2 cobalt | AD3FCH 3YRE8 553751-1/2 "Luminos2.875 "3 / 4 "€269.24
KEO 55377 Alez central 4 caneluri 82 grade 2 inchi Cobalt | AD3FCK 3YRF1 553772"Luminos3.25 "3 / 4 "€479.44
KEO 55374-TiN Aleza centrală 4 caneluri 82 grade 1 1/4 Co Tin | AD3FCL 3YRF2 55374-TiN1-1/4 "Staniu2.75 "1 / 2 "€242.05
KEO 55375-TiN Aleza centrală 4 caneluri 82 grade 1 1/2 Co Tin | AD3FCM 3YRF3 55375-TiN1-1/2 "Staniu2.875 "3 / 4 "€331.23
KEO 55376-TiN Aleza centrală 4 caneluri 82 grade 1 3/4 Co Tin | AD3FCN 3YRF4 55376-TiN1-3/4 "Staniu3"3 / 4 "€425.42
KEO 55377-TiN Aleza centrală 4 caneluri 82 grade 2 inchi Co Tin | AD3FCP 3YRF5 55377-TiN2"Staniu3.25 "3 / 4 "€585.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55376 Alez central 4 caneluri 82 grade 1 3/4 cobalt
€352.52 /unitate