Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 55409-TiN Freză 1 caneluri 60 grade 1 1/2 staniu de cobalt | AD3FED 3YRK5

KEO 55409-TiN freza 1 caneluri 60 grade 1 1/2 staniu cobalt

În stoc
Element: AD3FED Model: 55409-TiNCrucea Ref: 3YRK5
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
€343.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză
Diapozitivul corpului.1-1/2 "
finalizareaStaniu
Unghiul inclus60 grade
MaterialCobalt
Număr de flauturi1
Lungime totală2/78 "
Diametrul tijei.3 / 4 "
Lungime coadă1.25 "
TipSingur încheiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Lungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
KEO 55400-TiN freza 1 caneluri 60 grade 1/8 staniu cobalt | AD3FDU 3YRJ5 55400-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€23.41
KEO 55401-TiN freza 1 caneluri 60 grade 3/16 staniu cobalt | AD3FDV 3YRJ6 55401-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€23.64
KEO 55402-TiN Freză 1 caneluri 60 de grade 1/4 staniu de cobalt | AD3FDW 3YRJ7 55402-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€25.87
KEO 55403-TiN freza 1 caneluri 60 grade 3/8 staniu cobalt | AD3FDX 3YRJ8 55403-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€29.78
KEO 55404-TiN Freză 1 caneluri 60 de grade 1/2 staniu de cobalt | AD3FDY 3YRJ9 55404-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€37.56
KEO 55405-TiN freza 1 caneluri 60 grade 5/8 staniu cobalt | AD3FDZ 3YRK1 55405-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€54.99
KEO 55406-TiN freza 1 caneluri 60 grade 3/4 staniu cobalt | AD3FEA 3YRK2 55406-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€75.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 55409-TiN freza 1 caneluri 60 grade 1 1/2 staniu cobalt
€343.49 /unitate