Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERICK VALVE M3P2 Supapă și plutitor cu braț fix | AD7CYJ 4DMD5

KERICK VALVE Supapă plutitoare M3P2 și plutitoare cu braț fix

În stoc
Articol: AD7CYJ Model: M3P2Crucea Ref: 4DMD5
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
€18.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă plutitoare și plutitoare cu braț fix
Tip conexiuneMNPT
Materialul plutitorpolietilenă
Presiune maximă100 psi
Mărimea3 / 8 "
Debit supapă - Debit (1)1.3
Debit supapă - Debit (2)1.6
Debit supapă - Presiune (1)40
Debit supapă - Presiune (2)60
Materialul supapeiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune float (1-1 / 2 "x 4")
    • Lungime și dimensiune de montare (6-1 / 2 "x 1")

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaPreț
KERICK VALVE M252 Supapă și plutitor cu braț fix | AD7CYD 4DMC9 M252Tub1 / 4 "€18.50
KERICK VALVE M052 Supapă cu plutitor și plutitor cu braț fix | AD7CYF 4DMD2 M052MNPT1 / 2 "€20.29
KERICK VALVE M2S2 Supapă și plutitor cu braț fix | AD7CYH 4DMD4 M2S2MNPT1 / 4 "€18.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERICK VALVE Supapă plutitoare M3P2 și plutitoare cu braț fix
€18.19 /unitate