Produs disponibil pentru livrare plată.Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€1,016.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Dimensiunea cifrei
18mm
Afișaj Tip
LCD
Tensiune de intrare
100 la 230V
Liniaritatea
+/- 0.03g
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
40 grade C
Min. Temperatura ambientală.
10 grade C
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
0.01g
reproductibilitatea
0.01g
Timpul de stabilire
3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
10mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)
100mg
UM
g, Kg
Capacitate de cântărire
650g
Materialul plăcii de cântărire
Oţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire
150 mm
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
4.6
Înălțimea navei (cm)
22
Lungimea navei (cm)
34
Lățimea navei (cm)
40
Tara natala
DE
Variante de produs
Produs
Model
Tensiune de intrare
Liniaritatea
Timpul de stabilire
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)