Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 500-3Q1, 500 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8JCN

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CT 500-3Q1, 500 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Articol: CE8JCN Model: CT 500-3Q1
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
€320.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.70 grade C
Min. Temperatura ambientală.-30 grade C
Greutate nominală500kg
Capacitate de cântărire500kg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.095
Înălțimea navei (cm)6
Lungimea navei (cm)15.5
Lățimea navei (cm)25
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 10000-3Q1, 10000Kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8JBV CT 10000-3Q110000kg€829.52
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 1000-3Q1, 1000 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8JBY CT 1000-3Q11000kg€320.17
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 1500-3Q1, 1500Kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8JCA CT 1500-3Q11500kg€320.17
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 2000-3Q1, 2000 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8JCB CT 2000-3Q12000kg€320.17
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 3000-3Q1, 3000Kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8JCF CT 3000-3Q13000kg€633.06
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 300-3Q1, 300 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8JCG CT 300-3Q1300kg€320.17
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CT 5000-3Q1, 5000 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gama | CE8JCK CT 5000-3Q15000kg€633.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CT 500-3Q1, 500 kg max. Cântărire, -30 până la 70 de grade. C Temp. Gamă
€320.17 /unitate