Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€320.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Scala de echilibru
Baterie
Bloc 9V
Baterie de rezervă
Ore 12.
Timp de reîncărcare a bateriei
Ore 10.
Dimensiunea cifrei
25mm
Afișaj Tip
LCD
Frecvență
50 Hz
Dimensiunea carcasei
318 x 305 x 75 mm
Înălțimea carcasei
75 mm
Lungimea carcasei
305 mm
Material carcasă
Plastic
Tensiune de intrare
220 până la 240 V AC
Liniaritatea
+/-15, 30 g
Max. Umiditatea mediului ambiant
80%
Max. Temperatura ambientală.
35 grade C
Min. Temperatura ambientală.
5 grade C
Adâncimea platformei
75 mm
Înălțimea platformei
308 mm
Lățimea peronului
318 mm
Alimentare electrică
Adaptor
Diviziune
5 / 10g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară
315 x 305 mm
reproductibilitatea
5, 10 g
Timpul de stabilire
2.5 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)
10g
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)