Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester pentru pietre funerare KERN AND SOHN FL 1KG, 1 kN max. Forță, 0.5 N Lizibilitate | CE8JTA

KERN AND SOHN Tester pentru pietre funerare FL 1KG, 1 kN max. Forță, lizibilitate 0.5 N

În stoc
Element: CE8JTA Model: FL 1KG
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
€1,178.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLaborant
Timp de reîncărcare a baterieiOre 8.
Dimensiunea cifrei8.5mm
Afișaj TipLCD
Material carcasăAluminiu
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Max. Forta1 kN
Capacitatea de măsurare1000N
Min. Temperatura ambientală.15 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.5N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.45
Înălțimea navei (cm)8.9
Lungimea navei (cm)29.5
Lățimea navei (cm)34.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLogo standardPreț
Tester pentru pietre funerare KERN AND SOHN FL 500G, 500 N max. Forță, 0.2 N Lizibilitate | CE8JTJ FL 500G-€1,004.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Tester pentru pietre funerare FL 1KG, 1 kN max. Forță, lizibilitate 0.5 N
€1,178.79 /unitate