Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Display LCD KERN AND SOHN KDE-T, 100 până la 240 V, carcasă 225 x 110 x 45 mm, 5 până la 35 grade. C Temp. | CE8KFC

KERN AND SOHN Display LCD KDE-T, 100 până la 240 V, carcasă 225 x 110 x 45 mm, 5 până la 35 de grade. C Temp.

În stoc
Element: CE8KFC Model: KDE-T

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€212.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAfişa
BaterieBloc 9V
Baterie de rezervăOre 24.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei225mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei225 x 110 x 45 mm
Înălțimea carcasei45 mm
Lungimea carcasei110 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Alimentare electricăAdaptor
UMg, kg, lb, oz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)27
Lățimea navei (cm)20.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelUMPreț
Display LCD KERN AND SOHN KDE-TH, 100 până la 240 V, carcasă 225 x 110 x 45 mm, 5 până la 35 grade. C Temp. | CJ6ZUP KDE-THffa, g, kg, lb, oz€286.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Display LCD KDE-T, 100 până la 240 V, carcasă 225 x 110 x 45 mm, 5 până la 35 de grade. C Temp.
€212.84 /unitate