Cantar pentru copii KERN AND SOHN MBC 15K2DEM, 6 si 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KLV

KERN AND SOHN Cântar pentru copii MBC 15K2DEM, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire de 2 și 5 g

În stoc
Element: CE8KLV Model: MBC 15K2DEM

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€538.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar pentru sugari
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 20.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.002, 0.005 kg
Lățimea carcasei320mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei320 x 410 x 70 mm
Înălțimea carcasei70mm
Lungimea carcasei410 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.002, 0.005Kg
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.04, 0.1 kg
Adâncimea platformei55 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.002 / 0.005kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară600 x 280 mm
reproductibilitatea0.002, 0.005 kg
Timpul de stabilire3 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire6 / 15kg
Dimensiunile platformei de cântărire600 x 280 x 55 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire280 mm
Lățimea suprafeței de cântărire600 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.76
Înălțimea navei (cm)17.7
Lungimea navei (cm)65.4
Lățimea navei (cm)48
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăPreț
Cantar pentru copii KERN AND SOHN MBC 20K10EM, 20 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8KLX MBC 20K10EM0.01Kg330 x 280 x 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg€538.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar pentru copii MBC 15K2DEM, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire de 2 și 5 g
€538.46 /unitate