Cantar pentru copii KERN AND SOHN MBC 20K10EM, 20 kg max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8KLX

KERN AND SOHN Cantar pentru copii MBC 20K10EM, 20 kg max. Cântărire, 10 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KLX Model: MBC 20K10EM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€538.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar pentru sugari
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 20.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.01Kg
Lățimea carcasei330mm
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei330 x 280 x 72 mm
Înălțimea carcasei72 mm
Lungimea carcasei280 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.01 kg
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.2Kg
Adâncimea platformei55 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.01kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară600 x 280 mm
reproductibilitatea0.01Kg
Timpul de stabilire3 sec.
UMKg
Capacitate de cântărire20kg
Dimensiunile platformei de cântărire600 x 280 x 55 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire280 mm
Lățimea suprafeței de cântărire600 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7
Înălțimea navei (cm)17.5
Lungimea navei (cm)65
Lățimea navei (cm)48
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăPreț
Cantar pentru copii KERN AND SOHN MBC 15K2DEM, 6 si 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8KLV MBC 15K2DEM0.002, 0.005 kg320 x 410 x 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005Kg0.04, 0.1 kg€538.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar pentru copii MBC 20K10EM, 20 kg max. Cântărire, 10 g Lizibilitate
€538.46 /unitate