KERN AND SOHN MCB 300K100M Chair Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability | CE8KMG

KERN AND SOHN MCB 300K100M Chair Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability

În stoc
Element: CE8KMG Model: MCB 300K100M

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,037.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara scaunului
Baterie6 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 50.
Timp de reîncărcare a baterieiOre 14.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.1Kg
Dimensiunea cifrei25mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.1 kg
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.35 grade C
Min. Temperatura ambientală.5 grade C
Greutate minimă2Kg
Adâncimea platformei410 mm
Înălțimea platformei530 mm
Lățimea peronului465 mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară380 x 360 mm
reproductibilitatea0.1Kg
UMKg
Capacitate de cântărire300kg
Dimensiunile platformei de cântărire465 x 530 x 410 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire360 mm
Lățimea suprafeței de cântărire380 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 172.622
Înălțimea navei (cm)104.81
Lungimea navei (cm)68.88
Lățimea navei (cm)91.24
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN MCB 300K100M Chair Scale, 300Kg Max. Weighing, 100g Readability
€2,037.42 /unitate