Microscop cu lumină transmisă KERN AND SOHN OBE 122, tip tub binocular, mărire 4x, 10x, 40x | CE8LAK

KERN AND SOHN Microscop cu lumină transmisă OBE 122, tip tub binocular, mărire 4x, 10x, 40x

În stoc
Element: CE8LAK Model: OBE 122

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€844.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicroscop binocular
Diametru18mm
Diametrul ocularuluiHWF 18 mm
Câmp de vizualizareCâmp înalt și larg
Frecvență50 / 60 Hz
Lumina transmisă de iluminare3W
Tip de iluminare Lumină transmisăLED-uri
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Mărire4x, 10x, 40x
Max. Actual0.3A
Zoom obiectiv4x / 10x / 40x
Sistem opticFinit
Alimentare electricăAdaptor
Tip de tubbinoclu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.5
Înălțimea navei (cm)27.5
Lungimea navei (cm)38
Lățimea navei (cm)43.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametruLumina transmisă de iluminareTip de iluminare Lumină transmisăTensiune de intrareArticolSistem opticAlimentare electricăPreț
KERN AND SOHN OBE 101 Microscop compus, monocular | CE8KZN OBE 101----Microscop compus--€529.20
RFQ
Microscop compus KERN AND SOHN OBE 102, binocular | CE8KZQ OBE 102----Microscop compus--€551.90
RFQ
KERN AND SOHN OBE 103 Microscop compus, binocular, Accu | CE8KZT OBE 103----Microscop compus--€624.79
RFQ
KERN AND SOHN OBE 104 Microscop compus, trinocular | CE8KZU OBE 104----Microscop compus--€666.45
RFQ
KERN AND SOHN OBE 108 Microscop compus, binocular | CE8KZY OBE 108----Microscop compus--€656.25
RFQ
KERN AND SOHN OBE 109 Microscop compus, binocular, Accu | CE8KZZ OBE 109----Microscop compus--€739.77
RFQ
Microscop compus KERN AND SOHN OBE 110, trinocular | CE8LAA OBE 110----Microscop compus--€787.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Microscop cu lumină transmisă OBE 122, tip tub binocular, mărire 4x, 10x, 40x
€844.07 /unitate