KERN AND SOHN TVL 500FHS71 Clemă de tensionare cu șurub, 500 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate | CJ7AGC

KERN AND SOHN TVL 500FHS71 Clemă de tensionare cu șurub, 500 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate

În stoc
Articol: CJ7AGC Model: TVL 500FHS71

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,008.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă
Timp de reîncărcare a baterieiOre 4.
Dimensiunea cifrei10mm
Afișaj TipLCD
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. FortaN 500
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
DiviziuneN 0.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11
Înălțimea navei (cm)30
Lungimea navei (cm)27.5
Lățimea navei (cm)57
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMax. FortaDiviziunePreț
KERN AND SOHN TVL 100FHS71 Clemă de tensionare cu șurub, 100 N max. Forță, 0.05 N Lizibilitate | CJ7AGB TVL 100FHS71N 100N 0.05€2,153.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN TVL 500FHS71 Clemă de tensionare cu șurub, 500 N max. Forță, 0.01 N Lizibilitate
€2,008.31 /unitate