Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN YKV-02 Transmițător digital de cântărire, 100 până la 240 V, sursă de alimentare USB | CE8MJB

KERN AND SOHN Transmițător digital de cântărire YKV-02, 100 până la 240 V, sursă de alimentare USB

În stoc
Articol: CE8MJB Model: YKV-02
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
€523.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmiţător
Lățimea carcasei100mm
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei100 x 140 x 35 mm
Înălțimea carcasei35 mm
Lungimea carcasei140 mm
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240V
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Alimentare electricăUSB
UMg, Kg, t

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.457
Înălțimea navei (cm)7.2
Lungimea navei (cm)15
Lățimea navei (cm)21.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiPreț
KERN AND SOHN YKV-01 Transmițător digital de cântărire, sursă de alimentare USB | CE8MJA YKV-01100 x 140 x 36 mm36 mm€433.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Transmițător digital de cântărire YKV-02, 100 până la 240 V, sursă de alimentare USB
€523.91 /unitate