Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 31C175KCS Socket Head Cap Screw, 5/16-18 X 1-3/4 Inch, Cylindrical, 100Pk | CD3KEC 40P222

KERR LAKESIDE 31C175KCS Șurub cu cap cilindru, 5/16-18 X 1-3/4 inch, cilindric, 100 buc.

În stoc
Articol: CD3KEC Model: 31C175KCSCrucea Ref: 40P222
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
€77.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Clasă3A
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOxid negru
finalizareaOxid negru
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.469 "
Inaltimea capului0.312 - 0.306 "
Tip capCilindric
Lungime1.75 "
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.375 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.899

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 31C175KCS Șurub cu cap cilindru, 5/16-18 X 1-3/4 inch, cilindric, 100 buc.
€77.92 /ambalaj