Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 37F250KCS șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/8-24, lungime 2-1/2 inch, 50 buc | AE6GPP 5RVJ1

KERR LAKESIDE 37F250KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/8-24, lungime 2-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AE6GPP Model: 37F250KCSCrucea Ref: 5RVJ1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€91.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului3 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.3 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-24
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)8.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 37F250KCS Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 3/8-24, lungime 2-1/2 inch, 50 buc.
€91.81 /ambalaj