Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 430259-PG Socket Cap Screw, Standard, 5/8-11 Thread Size, 6-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GNE 5RVE8

KERR LAKESIDE 430259-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/8-11, lungime 6-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6GNE Model: 430259-PGCrucea Ref: 5RVE8
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
€130.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap6.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Dimensiune de filet5 / 8-11
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)17.46
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430259-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/8-11, lungime 6-1/2 inch, 10 buc.
€130.04 /ambalaj