KERR LAKESIDE 430354-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AE6GNY 5RVG6

KERR LAKESIDE 430354-PG Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 1-8, lungime 4 inchi, buc. 10

În stoc
Articol: AE6GNY Model: 430354-PGCrucea Ref: 5RVG6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€211.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului1-8
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1.5 "
Inaltimea capului1"
Tip capStandard
Lungime sub cap4"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.1"
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet1-8
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.31
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430354-PG Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 1-8, lungime 4 inchi, buc. 10
€211.30 /ambalaj