Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 430563-PG Socket Cap Screw, Standard, 5/8-18 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 25Pk | AE6GQJ 5RVK9

KERR LAKESIDE 430563-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/8-18, lungime 2-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE6GQJ Model: 430563-PGCrucea Ref: 5RVK9
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
€138.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-18
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.159
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430563-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 5/8-18, lungime 2-1/2 inch, 25 buc.
€138.33 /ambalaj