Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 43C75KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 7/16-14, lungime 3/4 inch, 100 buc | AE4QVF 5MJU4

KERR LAKESIDE 43C75KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 7/16-14, lungime 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QVF Model: 43C75KFCCrucea Ref: 5MJU4
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
€149.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.11 / 16 "
Inaltimea capului7 / 16 "
Tip capPlat
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.7 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet7 / 16-14
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.602
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 43C75KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 7/16-14, lungime 3/4 inch, 100 buc.
€149.76 /ambalaj