Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 43F100KCS Șurub cu cap, cu plasture, dimensiune filet 7/16-20, lungime 1 inch, 100 buc | AA4TRA 13D660

KERR LAKESIDE 43F100KCS Șurub cu cap, cu plasture, dimensiune filet 7/16-20, lungime 1 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AA4TRA Model: 43F100KCSCrucea Ref: 13D660
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
€153.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soclu cu patch
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.11 / 16 "
Inaltimea capului7 / 16 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
Temp. Gamă250 grade F
Filet Dia.7 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet7 / 16-20
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.997
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 43F100KCS Șurub cu cap, cu plasture, dimensiune filet 7/16-20, lungime 1 inch, 100 buc.
€153.39 /ambalaj