Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 62C250KFC Socket Cap Screw, Flat, 5/8-11 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 25Pk | AE4QVL 5MJU9

KERR LAKESIDE 62C250KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 5/8-11, lungime 2-1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AE4QVL Model: 62C250KFCCrucea Ref: 5MJU9
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
€128.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capPlat
Lungime sub cap2.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.313
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 62C250KFC șurub cu cap, plat, dimensiune filet 5/8-11, lungime 2-1/2 inch, 25 buc.
€128.08 /ambalaj