Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 62C800KCS Socket Cap Screw, Standard, 5/8-11 Thread Size, 8 Inch Length, 10Pk | AE4QRK 5MJH7

KERR LAKESIDE 62C800KCS Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 5/8-11, lungime 8 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE4QRK Model: 62C800KCSCrucea Ref: 5MJH7
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
€197.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1"
Inaltimea capului5 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap8"
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4785
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 62C800KCS Șurub cu cap cu cap, standard, dimensiune filet 5/8-11, lungime 8 inch, 10 buc.
€197.99 /ambalaj