Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KESON SR-18-300 Funie de topografie 1/4 inch x 300 picioare in./ft. | AC9YAK 3LJK9

KESON SR-18-300 Funie de topografie 1/4 inch x 300 picioare in./ft.

În stoc
Element: AC9YAK Model: SR-18-300Crucea Ref: 3LJK9
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
€97.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoarda de topograf
Prinzătoare de cureaNu
Acoperire cu lamăclar
Blade ColorAlb cu marcaje negre / roșii
Lungimea lamei300ft
Materialul lameiDin fibra de sticla
Lățimea lamei1 / 4 "
Tip de cazNici unul
Tipul absolviriiîn./ft.
gradații1/8
Tip blocareNici unul
Tipul de măsurareSAE
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS9017800000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiTipul absolviriigradațiiTipul de măsurarePreț
KESON SR-18-200 Funie de topografie 1/4 inch x 200 picioare in./ft. | AC9YAH 3LJK7 SR-18-200200ftîn./ft.1/8SAE€72.76
KESON SR-10-200 Coarda de topografie 1/4 inch x 200 picioare in./ft. | AC9YAJ 3LJK8 SR-10-200200ftin./ft./Engineeri1/10SAE€70.22
KESON SR-10-300 Funie de topografie 1/4 inch x 300 picioare in./ft. | AC9YAL 3LJL1 SR-10-300300ftin./ft./Engineeri1/10SAE€102.23
KESON SR-50M Funie de topografie 1/4 inch x 50m mm | AC9YAM 3LJL2 SR-50M50mmm2mmmetric€64.14
KESON SR-100M Funie de topografie 1/4 inch x 100m mm | AC9YAN 3LJL3 SR-100M100mmm2mmmetric€109.63
KESON SR-18-100 Funie de topografie 1/4 inch x 100 picioare in./ft. | AC9YAP 3LJL4 SR-18-100100ftîn./ft.1/8SAE€47.50
KESON SR-10-100 Funie de topografie 1/4 inch x 100 picioare in./ft. | AC9YAQ 3LJL5 SR-10-100100ftin./ft./Engineeri1/10SAE€47.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KESON SR-18-300 Funie de topografie 1/4 inch x 300 picioare in./ft.
€97.31 /unitate