Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KESON SR-10-200 Coarda de topografie 1/4 inch x 200 picioare in./ft. | AC9YAJ 3LJK8

KESON SR-10-200 Funie de topografie 1/4 inch x 200 picioare in./ft.

În stoc
Articol: AC9YAJ Model: SR-10-200Crucea Ref: 3LJK8
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
€65.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoarda de topograf
Prinzătoare de cureaNu
Acoperire cu lamăclar
Blade ColorAlb cu marcaje negre / roșii
Lungimea lamei200ft
Materialul lameiDin fibra de sticla
Lățimea lamei1 / 4 "
Tip de cazNici unul
Tipul absolviriiin./ft./Engineeri
gradații1/10
Tip blocareNici unul
Tipul de măsurareSAE
standoutNu a fost votat
Marcaje cu știfturiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS9017800000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLungimea lameiTipul absolviriigradațiiTipul de măsurarePreț
KESON SR-18-200 Funie de topografie 1/4 inch x 200 picioare in./ft. | AC9YAH 3LJK7 SR-18-200200ftîn./ft.1/8SAE€68.70
KESON SR-18-300 Funie de topografie 1/4 inch x 300 picioare in./ft. | AC9YAK 3LJK9 SR-18-300300ftîn./ft.1/8SAE€83.90
KESON SR-10-300 Funie de topografie 1/4 inch x 300 picioare in./ft. | AC9YAL 3LJL1 SR-10-300300ftin./ft./Engineeri1/10SAE€88.11
KESON SR-50M Funie de topografie 1/4 inch x 50m mm | AC9YAM 3LJL2 SR-50M50mmm2mmmetric€57.78
KESON SR-100M Funie de topografie 1/4 inch x 100m mm | AC9YAN 3LJL3 SR-100M100mmm2mmmetric€94.86
KESON SR-18-100 Funie de topografie 1/4 inch x 100 picioare in./ft. | AC9YAP 3LJL4 SR-18-100100ftîn./ft.1/8SAE€44.98
KESON SR-10-100 Funie de topografie 1/4 inch x 100 picioare in./ft. | AC9YAQ 3LJL5 SR-10-100100ftin./ft./Engineeri1/10SAE€45.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KESON SR-10-200 Funie de topografie 1/4 inch x 200 picioare in./ft.
€65.65 /unitate