Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-12 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 12 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4MZM 30F956

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-12 Diametru arbore cu cheie 3/8 inch 12 inch lungime Oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AC4MZM Model: 3/8 GKS-316-12Crucea Ref: 30F956
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
€53.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore cu cheie
Diametru3 / 8 "
Calea cheii3 / 32 "x 3 / 64"
Lungime12 "
Material316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.97
Codul HS8483105000
Tara natalaUS

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-12 Diametru arbore cu cheie 3/8 inch 12 inch lungime Oțel inoxidabil 316
€53.57 /unitate