Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KH INDUSTRIES C1450DF Conector 14-50r 50a 125/250v | AF2AGA 6PGT9

KH INDUSTRIES C1450DF Conector 14-50r 50a 125/250v

În stoc
Element: AF2AGA Model: C1450DFCrucea Ref: 6PGT9
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
€269.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
amperi50
antimicrobianaNu
CuloriGalben
Dimensiunea cablului0.600 "până la 1.300"
CalitateIndustrial
IP Rating-ulNu a fost votat
MaterialCauciuc neoprenic / fenolic
Configurare NEMA14-50R
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
Voltaj125/250 VAC 1 fază
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6795
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la umiditate, praf și intemperii

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMANumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț
KH INDUSTRIES C650DF Conector 6-50r 50a 250v | AF2AFW 6PGT5 C650DF6-50R23250 VCA 1 faze€226.49
KH INDUSTRIES C1050DF Conector 10-50r 50a 125/250v | AF2AFY 6PGT7 C1050DF10-50R33125/250 VAC 1 fază€275.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KH INDUSTRIES C1450DF Conector 14-50r 50a 125/250v
€269.60 /unitate